延長コード 電源タップ用 3P 6個口 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS

延長コード 電源タップ用 3P 6個口 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 6個口 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 6個口 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 6個口 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 6個口 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 6個口 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 6個口 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 6個口 一括スイッチ付 スイングプラグ RoHS - エレコム

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップ(OAタップ・コンセント)です。
接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な6個口タイプです。

仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×ホワイト質量(g)549定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×30※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ(アースコード付)フック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20046818T-T3A-3625WH
3,890
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする