曜日別特売

延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付

延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム延長コード 電源タップ用 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 - エレコム
(7件のレビュー)

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント
(ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧)
(3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。

仕様【ノイズカット】×付属品3P-2P変換アダプタ付グレースイッチなし定格電力(W)1500定格15A・125V・1500Wまで定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31機能抜け防止ロック、マグネット付、雷ガード、二重被覆主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。プラグ形状ストレートプラグコンセント【ロック】○ケーブル径(Φmm)約8.5パッケージPE袋内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34693696T-Y053NDA約3
4,280
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34693714T-Y055NDA約5
5,280
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34693696
2026-03-20
用途: とりあえず電源タップいるだろうという時に

ごつい。しっかりしているので信頼がおける。コードも太い。

対象商品 : 34693696
2020-12-21
用途: HUB用電源
ナガノブ総合設備計画

電源ランプが付いていれば 満足評価となりました。
2P→3Pへの変換プラグ付属は評価できます。

対象商品 : 34693714
2018-11-16
用途: 新導入のレジスターの練習用電源コード
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

一度に、大量の100V電源が必要な場合、これだけの負荷が使えると非常に便利です。またOA機器であるがゆえ、アース付きのものがひつようになるので、丁度いい商品を見つけた感じを受けました。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 34693714
2018-01-15
用途: 作業台のコンセント増設

今まで使用していた、4個口のタイプでは、たびたび不足が生じていたので、助かっています。
また接続側も最初から3端子になっている為、設置時が非常に楽です。
唯一の不満点は、アース接続の端子があればなおよかったです。

対象商品 : 34693714
2017-03-25
用途: 多くのコンピューター、携帯電話などの電源に
サービス業

7個口があり、整理はできましたが、私は非力なのか、差し込む際に力を要し、困難でした。

対象商品 : 34693696
2019-09-11
用途: パソコン用の電源タップとして

よくあるOAタップですが、抜け止め防止で尚且つ雷ガードがついた製品となります。
タップ側が抜け止め仕様で、差し込みの方は3ピンタイプとなっておりますが、3ピンから2Pへの変換アダプターが同梱されておりますので一般的なコンセントにも接続することが可能です。
初使用の場合はタップの硬さに驚くかもしれませんが、一度繋いだら基本抜かない用途の物であるのでこのくらいの硬さは許容範囲内です。

対象商品 : 34693696
2016-10-31
用途: 事務所内の各机の増設コンセントとして使用
建設業・工事業

スチール机の蹴込み鉄板に十分なマグネットの力で着いたので、足元の配線が無くなり整理できた。PCなど、コンセント差しっぱなし、抜き差しの少ない機器の電源供給として最適でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする