WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応

WEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 - エレコムWEBカメラ パソコンカメラ マイク内蔵 100万画素 ワイド画面 Chromebook 対応 - エレコム
(12件のレビュー)

つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。

画角【撮影】対角54度フォーカス固定フォーカス方式【内蔵マイク】エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)フレームレート最大30FPS(~1280×720ピクセル)有効画素数約100万画素記録画素数【静止画】最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1280×720ピクセルケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows7、Windows XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh撮像素子1/6型 CMOSセンサー撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.8指向性【内蔵マイク】無指向性外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約60.0×52.3×39.0※ケーブルを含まず質量(g)【カメラ本体】約66※ケーブルを含む【カメラ本体】ブラック保証期間6カ月間付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※Windows XPにおけるオンラインサービスの使用はサポート対象外です。動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)色数約1677万色(24bit)角度調節【スタンド】上下方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
画角
フレームレート
有効画素数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31585664UCAM-C310FBBK【撮影】対角54度最大30FPS(~1280×720ピクセル)約100万画素
4,590
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31585664
2022-03-03
用途: WEB会議他
日本勤労者慰労協会サービス業

ZOOMを使ってWEB会議やウェビナーを行うのに購入しました。画素数が少ないので回線状況が細いところでも比較的スムーズに動きます。

1が参考にしています
対象商品 : 31585664
2021-11-29
用途: コンピュータビジョンの実験データ撮影
製造業

ノイズが多いです。またモーションブラーが低速でも入るので明るい場所での静止画以外は実用にならない感じです。ケースの全面パネルが平面なのはカメラ姿勢微調整用パネルに取り付けやすくてよいです。

2が参考にしています
対象商品 : 31585664
2022-03-07
用途: Teams用

カメラ無しのパソコンに取り付けて使用。とりあえず映れば良いので、これで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 31585664
2021-03-28
用途: Web会議などに使用
卸売・小売業

パソコンにカメラが内蔵されていないので、購入しました。
パソコンへの接続もUSBを指すだけでOK、取り付けも簡単、画像も思ったより綺麗で満足しています。

対象商品 : 31585664
2021-06-07
用途: Web会議用

ノートPCにカメラが付いていないため、Web会議用で購入。廉価ですが使えます。

対象商品 : 31585664
2020-09-23
用途: Webミーティング
サービス業

注文して翌日に届きました、画素数が100万で決して高解像度ではないですが、Webミーティングとすれば好都合かもしれません。マイクは、PC内臓を使っているので試していません。USBでつなげるだけでドライバーがインストールして、すぐに使えます。

対象商品 : 31585664
2020-09-02
用途: Web会議用のカメラ
国立大学法人東北大学教育・研究機関

今まではノートパソコンについているカメラでWeb会議に参加していたのですが、画像が粗かったりマイク音声が聞き取りにくかったりしましたので購入しました。残念ながら高級機にはかないませんが、自分の顔が高画質でお大写しになるニーズはありませんので、価格と性能で不満はありません。

対象商品 : 31585664
2020-09-11
用途: web会議に使用
株式会社三陽精機製造業

予想していたよりも画質は良好です。マイクは近づきすぎると音が割れますが一定距離を保っていれば問題ありません。コスパ高いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする