超高精細日本メーカー製CMOSセンサーが生み出す圧倒的表現力。 抜群の高感度と色再現性を実現する裏面照射型CMOSセンサーを採用し、究極の高画質を楽しめるFull HD対応800万画素Webカメラ。
最大3264×2448ピクセルで、究極の高画質でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応800万画素ウェブカメラです。
抜群の高感度と色再現性を実現する日本メーカー製の裏面照射型CMOSセンサーを採用しています。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大3264×2448ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、3200万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
低ノイズ・高音質のデジタルマイクを2台内蔵し、ステレオ録音に対応しています。立体感のある音声を配信でき、複数人での会話に最適です。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。