曜日別特売

WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック

WEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック - エレコムWEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック - エレコムWEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック - エレコムWEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック - エレコムWEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック - エレコムWEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック - エレコムWEBカメラ PCカメラ 高画質 200万画素 マイク内蔵 Windows Hello 顔認証 対応 ブラック - エレコム

パスワード不要で瞬時にログイン!テレワークのセキュリティ強化にも最適なWindows Hello顔認証対応200万画素Webカメラ。
Windows Hello顔認証に対応した200万画素ウェブカメラです。
Windows10標準搭載の認証機能”Windows Hello 顔認証”に対応し、かんたん設定で高速・快適なログインを実現できます。
生体認証を活用することでパスワード漏洩リスクを軽減し、テレワークのセキュリティ強化にも最適です。
ビデオ通話用のWebカメラとしては、Full HD 1080pに対応した200万画素センサーを搭載し、すみずみまで美しく、きれいな映像をお届けします。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
Skype、Zoomなどの各種ビデオ通話・ビデオ会議や、YouTubeライブなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
動画は記録画素数 最大1980×1080ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、800万画素の静止画を撮影できます。 ※ソフトウェア処理により対応
低ノイズ・高音質のデジタルマイクを内蔵し、煩わしいヘッドセット無しで通話したり複数人でのWeb会議でも使用可能です。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)をダウンロードできます。

仕様【動作表示ランプ】あり(撮影時に点灯)その他※Windows 10 Enterprise 2016 LTSB、Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB、Windows 10 Enterprise 2015 LTSB、Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSBで顔認証を使用するには、メーカーWebサイトからダウンロードできるドライバのインストールが必要です。【カメラ本体】ブラック質量(g)【カメラ本体】約85※ケーブルを含む備考※顔認証を使用するには、Windows UpdateでWindows10の最新バージョンに更新する必要があります。 ※互換性情報はメーカー検証環境における動作確認時点のものです。全ての機器、OSバージョン、アプリケーション等との完全な互換性を保証するものではありません。ケーブル長(m)【カメラ本体】約1.5方式【内蔵マイク】デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)対応OSWindows 11、Windows 10対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindows 10パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【カメラ本体】約100.0×64.0×26.5※ケーブルを含まず有効画素数約200万画素インターフェース【カメラ本体】USB2.0(タイプAオス)動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。保証期間6カ月間動作温湿度範囲5℃~40℃、~90%RH(ただし結露なきこと)保存環境温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)撮像素子1/6型 CMOSセンサーフォーカス固定フォーカス撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より)F値【レンズ】F2.0指向性【内蔵マイク】無指向性色数約1677万色(24bit)記録画素数【静止画】最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応)、【動画】最大1920×1080ピクセルフレームレート最大30FPS画角【撮影】対角80度角度調節【スタンド】上下方向内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63540323UCAM-CF20FBBK
12,430
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする