ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 - エレコムワイヤレスマウス 無線 2.4GHZ USB 3ボタン IR LED 静音 省電力 シンメトリーデザインPS5 - エレコム
(8件のレビュー)

サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5コネクタ形状USB(A)オス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】59.0×99.8×39.0通信方式GFSK方式インターフェースUSB保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約500時間連続待機時間約1041日ホイール数1個電池使用可能期間約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49323112M-IR07DRSBKブラック
3,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49323128M-IR07DRSBUブルー
3,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
49323137M-IR07DRSPNピンク
3,140
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-04
用途: CAD操作

カチカチという耳障りな音がしないので職場などの多くの人が集まってPC作業をする場面では特に良いです。

対象商品 : 49323128
2023-02-14
用途: パソコン普段使い用
製造業

大きさが小さめで使いやすいです。カチカチ言うのもないので快適に使用できています。値段が安いので特別使いやすいわけでもないですが、満足しています。

対象商品 : 49323112
2021-03-03
用途: パソコンの入力
相馬通信建設業・工事業

静かです 以前に購入しているのですが 二台目用に また購入したくらいお気に入りです

対象商品 : 49323128
2020-02-23
用途: パソコン操作時
泰平商会中里

丁度いい大きさと操作感でとても気に入っています。以前キーボードとセットのELECOM製のマウスがローラーの動作しなくなって耐久性に不安はありますが!!

対象商品 : 49323112
2020-04-05
用途: パソコン作業
教育・研究機関

遠いところからも認識できて、クリック音も静かなので大変満足です。

対象商品 : 49323112
2019-10-15
用途: PC作業時
富士フイルムイメージングプロテック株式会社

無線で反応が心配であったが、問題ない。また、コンパクトで使いやすい。

対象商品 : 49323128
2019-01-23
用途: パソコン入力作業時
高萩ニッカン株式会社製造業

今まで3,000円代のマウスを使用し壊れたので、静音タイプをモノタロウで物色していた所、この無線マウスが目に止まり価格も安価で早速購入しました。使い勝っては、安価品でありながら持ち易くて軽く大変満足しております。又、発注し次の日に商品が届いたのでデリバリーにも満足しております。

対象商品 : 49323112
2020-04-15
用途: PC作業
サービス業

静音と言う文言で購入しましたが
それ也のクリック音が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする