曜日別特売

ディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(オス) D-sub 15ピン ミニ(メス)

ディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(オス) D-sub 15ピン ミニ(メス) - エレコムディスプレイケーブル変換コネクタ DVI-I 29ピン(オス) D-sub 15ピン ミニ(メス) - エレコム
(1件のレビュー)

ディスプレイケーブルをDVI-I対応にするコネクタ
データ劣化の心配が少ない金メッキピン。
エレコム製CAC-xシリーズで使用する際は、DVI-Iスペックに準拠しております。
環境に優しい鉛フリーはんだを使用しております。

コネクタ形状【1】DVI -I 29ピン(17ピン) オス、【2】D-sub 15ピン(ミニ) メス対応【アーキテクチャー】各社対応主な用途ディスプレイケーブルをDVI-I対応ケーブルにするコネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58437881AD-D15FTDVM
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58437881
2017-09-20
用途: 船舶用航海計器の副指示器の接続
井上電機

納期も早く満足です。装着もしっかりとしていました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする