エレコム
HDMI変換アダプタ DVI(18ピン+1ピン)-HDMI
DVI-D→HDMI変換コネクタ
サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用
コネクタ形状
【1】HDMI オス、【2】DVI-I メス
対応機種
HDMIメスコネクターを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)オスコネクターを持つ機種
対応解像度
1080p 60Hz (シングルリンク対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75908585
AD-DTH
¥
3,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください