曜日別特売

HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク

HDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク - エレコムHDMI変換アダプタ DVI(24ピン)[オス] - HDMI[メス] シングルリンク - エレコム
(2件のレビュー)

HDMI→DVI-D変換コネクタ
サビなど腐食による信号劣化を防ぐ金メッキ端子を採用

コネクタ形状【1】HDMI メス、【2】DVI-D オス対応機種HDMIオスコネクターを持つ機種または、DVI-I(DVI29pin)またはDVI-D(DVI24pin)メスコネクターを持つ機種対応解像度1080p 60Hz (シングルリンク対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908682AD-HTD
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75908682
2020-07-12
用途: プロジェクター入力用
公益財団法人かすがい市民文化財団その他業種

アナログRGBとDVI入力しかないプロジェクターでHDMI入力として使えました。とても重宝してます。

対象商品 : 75908682
2018-08-06
用途: ノートパソコンのデュアルモニター時
有限会社 シー・エム・ティーサービス業

ノートパソコンとモニターをHDMI-HDMIで接続するとスピーカーのないモニターなので音声が出なかったので購入してみました。接続するとノートパソコン側で音声が出たので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする