曜日別特売

変換ケーブル タイプC - HDMI 4K 2K対応 デジタル音声出力 ブラック

変換ケーブル タイプC - HDMI 4K 2K対応 デジタル音声出力 ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

HDMI入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。

ブラック規格HDCP1.4/HDCP2.2コネクタ形状Type-Cオス -HDMIオス対応機種Type-C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等ケーブル太さ(mm)4.2対応解像度4K×2K(60p)対応ケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46282968CAC-CHDMI10BK1
7,060
取扱い終了
代替品有
46282977CAC-CHDMI20BK2
7,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46282968CAC-CHDMI10BK60162981MPA-CHDMI10BK3CAC-CHDMI10BK USB-C HDMI 変換ケーブル 1m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコム 60162981USB-C HDMI 変換ケーブル 1m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリングエレコム1個
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46282977CAC-CHDMI20BK60162990MPA-CHDMI20BK3CAC-CHDMI20BK USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコム 60162990USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリングエレコム1個
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46282977
2019-12-06
用途: モニタ拡張のため、ノートPCとの接続に
サービス業

使用感に問題はない。もう少し値段が安ければよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする