曜日別特売

Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック

Displayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック - エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック - エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック - エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック - エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック - エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック - エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック - エレコムDisplayport変換ケーブル ディスプレイポート-DVI(DVI-D 24ピン) ブラック - エレコム

DVI(DVI-D 24pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 ディスプレイポート端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
DisplayPort端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるDisplayPort用DVI変換ケーブルです。
※DVI(DVI-D 24pin)からDisplayPortへの変換はできません。
※音声出力には対応していません。
ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。
1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。
追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。
アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。
外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

ブラックコネクタ形状DisplayPortオス - DVIオス対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等シールド3重シールド対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46283004CAC-DPDVI10BK1
7,780
4,598
5,058(税込)
当日出荷
46283013CAC-DPDVI20BK2
8,250
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする