曜日別特売

HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI ディスプレイ

HDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI ディスプレイ - エレコムHDMI変換ケーブル DVI(18ピン+1ピン)-HDMI ディスプレイ - エレコム
(2件のレビュー)

シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応。DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するのに最適なHDMI-DVI変換ケーブル。
DVI端子を装備したパソコンと、HDMI端子を装備したプロジェクターやディスプレイなどを接続するケーブルです。
HDMI端子を装備したパソコンと、DVI端子を装備した機器との接続でも使用可能です。
シングルリンク専用で、1920dpi×1200dpiまでの解像度に対応します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉を抑える二重シールドケーブル採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン・オス) - DVI-D(18ピン+1ピン・オス)対応機種HDMI端子搭載のプロジェクター/ディスプレイ等及びDVI端子搭載のパソコンなどシールド2重シールドケーブル太さ(mm)約5.5対応解像度WUXGA(1920×1200) ※最大ケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58438195CAC-HTD15BK
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58438195
2020-11-20
用途: Web会議などのモニター用

長さなどもちょうど良かったです。差込も固くなく、スムーズでした。

対象商品 : 58438195
2018-08-06
用途: ノートパソコンのデュアルモニター時
有限会社 シー・エム・ティーサービス業

パソコンの知識が乏しいのですが安価なので購入しました。
HDMIの端子とスピーカーのないモニターに接続できて音声もパソコン側から出たので大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする