通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。
RJ-45中継コネクタ
通信On/Offスイッチ付
Cat5対応(10/100BASE-TX対応)
手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ



まだ取付完了してないですがちょっとシンプルすぎるかと思います。
スイッチですから色んな使い方があるので、切り替えのし易さ、繰り返し強度の確保等が必要な気がします。固定ねじの追加などグレードアップ商品を期待します。