曜日別特売

カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応

カシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 - エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 - エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 - エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 - エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 - エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 - エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 - エレコムカシメ工具 ラチェット付 単線・ヨリ線両対応 - エレコム
(6件のレビュー)

スーパーフラットケーブル専用皮剥き工具です。
付属のケーブルガイドを装着することで皮むき長さを調整することができます。
対応ケーブル厚み:1.4mm

仕様LANケーブル用コネクタ(RJ45)、電話用コネクタ(RJ11) 両対応質量(g)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34929772LD-KKTR
12,380
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34929772
2021-06-10
用途: LANケーブル製作

LAN用の工具は初めて購入だったので、ラチェット式を選択。だが残念ながらラチェットの止まる範囲がかなり微妙(かっちり感が無い)3ノッチで効くのを確かめるのに苦労した。最初は壊れてるのかと思い他サイトのレビューを調べたら、結構そういう評価もあったんでこんなものなのかなと。まだ実際にカシメ作業はしていないんで、作業時にはかっちり感が出るものと期待してます。

対象商品 : 34929772
2021-08-11
用途: LAN工事
製造業

他のメーカーさんのは使った事は無いので、カシメそのものは良いと思いますが、ラチェット部が常に開いたままで閉じて終われないのが少し残念。

1が参考にしています
対象商品 : 34929772
2020-10-08
用途: LAN配線で使用
有限会社ジュート

一応エレコムが販売しているだけあって問題はありませんでした。
精度が有る程度要求される工具なので安価な物は心配でしたが大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 34929772
2020-07-24
用途: LANケーブルの自作

ラチェットは使い勝手が良いとは思わない。
カシメもしっかりとできて時にコツは要らない。これからは無駄に長いケーブルを買わなくて良くなった

対象商品 : 34929772
2020-06-23
用途: 現場での作業用に購入しました
株式会社長野電設工業

コンパクトで、使いやすいです。メーカー品だから、信頼しております。

対象商品 : 34929772
2017-11-13
用途: LANケーブルの補修
武沢電機

昔から欲しかったので大事に目一杯使います頑丈ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする