曜日別特売

RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入

RJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 - エレコムRJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 - エレコムRJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 - エレコムRJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 - エレコムRJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 - エレコムRJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 - エレコムRJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 - エレコムRJ45コネクタ cat5e対応 単線仕様 爪折れ防止 10個入 - エレコム

屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対に爪が折れない!LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタ。
LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。
屈曲に対する耐久性が高い新素材を採用し、通常の使用環境では絶対につめが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによる脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
カテゴリー5eの単線ケーブルに対応しています。

仕様単線、【アーチバー】×その他ツメ折れ防止タイプ規格Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)インターフェースRJ-45適合ケーブルLD-CT2/BU100/RS、LD-CT2/BU300/RS、LD-CT2/DG100/RS、LD-CT2/DG300/RS、LD-CT2/DR100/RS、LD-CT2/DR300/RS、LD-CT2/LB100/RS、LD-CT2/LB300/RS、LD-CT2/PU100/RS、LD-CT2/PU300/RS、LD-CT2/LG100/RS、LD-CT2/LG300/RS、LD-CT2/WH100/RS、LD-CT2/WH300/RS入数(個)10パッケージPP袋+ステッカー内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17986124LD-RJ45T10/T
2,320
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする