ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り

ケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り - エレコムケーブルタイ 幅2.6mm 長さ100mm 50本入り - エレコム
(2件のレビュー)

ケーブルを結束することができます。
ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。

材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100内容量1式(50本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34930052LD-T100SET50ブラック・ホワイト・ブルー・イエロー・レッド10本×5色
670
619
681(税込)
翌々日出荷
34930061LD-T100WH50ホワイト50本
670
619
681(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34930052
2018-05-10
用途: 農作業時

ネットを固定するために購入をしました。
使用した感じとしては、とても良いです

対象商品 : 34930052
2017-09-07
用途: 配線、配管修理の時

配線や配管を多く外す時に目印のために使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする