エレコム
ケーブルタイ 幅2.5mm 長さ140mm 30本入り
ケーブルを結束することができます。
ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
材質
ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2)
厚さ(mm)
1.2
直径(Φmm)
【最大巻】34
寸法(幅W×長さL)(mm)
2.5×140
入数
30本
内容量
1式(30本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34930077
LD-T140BK30
ブラック
¥
670
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
34930086
LD-T140WH30
ホワイト
¥
670
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください