曜日別特売

延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応)

延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応) - エレコム延長アダプタ LANケーブル RJ45 cat5e 簡易防水テープ付(屋外対応) - エレコム
(1件のレビュー)

LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適!コンパクトなRJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタ。
RJ45中継コネクタと簡易防水テープがセットになった屋外用RJ45中継コネクタです。
LD-VAPFRシリーズの屋外用LANケーブルとすき間用アルミ強化フラットLANケーブル(LD-VAPF/SV05)を中継するのに最適です。
コンパクトな中継コネクタを採用し、狭い場所への設置にも便利です。
中継したケーブルのコネクタを防水処理する簡易防水テープが付属しています。簡易防水テープにはブチルゴム(自己融着)テープを採用しています。
カテゴリー5Eに対応し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
※中継部が屋外に出る場合は、ビニルテープなどで再度結合部を巻いて防水対策を施してからご使用ください。

付属品RJ-45中継コネクター:2個、簡易防水テープ:2個RJ-45中継コネクター:ホワイト、簡易防水テープ:ブラック質量(g)5規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)長さ(cm)【簡易防水テープ】約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.7×29.8×16.3動作環境使用温度範囲:-10~60℃ 使用湿度範囲:10~90%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度1GbpsPoE対応×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23603545LD-VAPFR/RJ45WP
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23603545
2017-06-16
用途: LANケーブルの延長コードにRJ-45の中継器具を使ってます。
サービス業

ランケーブルはRJ-11が主力でこの器具は見つけにくいのですが
両面ともにRJ-45が使えてケーブルが接続に使えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする