曜日別特売

リード端子 リード端子

リード端子 リード端子 - 東神電気

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。

用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
リード線長さ(mm)
質量(kg)
材質
寸法D(mm)
リード線
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70166067CEB-101箱(10本)625000.06リード端子:銅および銅合金の棒10軟銅より線8sq-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166076CEB-141箱(10本)775000.2リード端子:銅および銅合金の棒14軟銅より線22sq-
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166085R-101箱(20本)1002000.08鋼棒:みがき棒鋼、銅管:銅および銅合金の継目無管10軟銅より線5.5sq0.5
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166094R-141箱(10本)1202750.22鋼棒:みがき棒鋼、銅管:銅および銅合金の継目無管14軟銅より線22sq0.5
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする