東神電気
単一式接地棒
充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途
電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
材質
鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
リード線長さ(mm)
質量(kg)
寸法D(mm)
寸法t(mm)
寸法(Φ×mm)
リード線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166216
10A-UE
1箱(20本)
1500
200
1
10
0.5
(接地棒)10×1500
軟銅より線5.5sq
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166225
10B-UE
1箱(30本)
1000
200
0.7
10
0.5
(接地棒)10×1000
軟銅より線5.5sq
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166234
14A-UE
1箱(10本)
1500
275
2.1
14
0.5
(接地棒)14×1500
軟銅より線22sq
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166243
14B-UE
1箱(10本)
1200
275
1.7
14
0.5
(接地棒)14×1200
軟銅より線22sq
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166259
7A
1箱(50本)
900
205
0.3
7
0.25
(接地棒)7×900
軟銅より線5.5sq
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166268
7B
1箱(50本)
500
205
0.2
7
0.25
(接地棒)7×500
軟銅より線5.5sq
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166277
7C
1箱(20本)
300
205
0.1
7
0.25
(接地棒)7×300
軟銅より線5.5sq
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166286
7C-IV
1箱(10本)
300
3000
0.2
7
0.3
(接地棒)7×300
IV線1.6mm
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。