曜日別特売

連結式接地棒

連結式接地棒 - 東神電気連結式接地棒 - 東神電気
(2件のレビュー)

充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。

用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極寸法t(mm)0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
質量(kg)
材質
寸法D(mm)
寸法(Φ×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7016636510A-SITA1箱(20本)15001鋼棒:みがき棒鋼、くさび:硫黄および硫黄複合快削鋼鋼材、銅管・連結パイプ:銅および銅合金の継目無管10(接地棒)10×1500
オープン
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7016637410B-SITA1箱(30本)12000.7鋼棒:みがき棒鋼、くさび:硫黄および硫黄複合快削鋼鋼材、銅管・連結パイプ:銅および銅合金の継目無管10(接地棒)10×1000
オープン
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7016638314A-SITA1箱(10本)15002.1鋼棒:みがき棒鋼、くさび:硫黄および硫黄複合快削鋼鋼材、銅管・連結パイプ:銅および銅合金の継目無管、キャップ:塩化ビニル14(接地棒)14×1500
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7016639914B-SITA1箱(10本)12001.7鋼棒:みがき棒鋼、くさび:硫黄および硫黄複合快削鋼鋼材、銅管・連結パイプ:銅および銅合金の継目無管、キャップ:塩化ビニル14(接地棒)14×1200
オープン
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70166383
2024-03-21
用途: 電気設備の設置工事
武林工業株式会社

リード線がついていませんでした。前に投稿されている方と同じ事象です。掲載されている写真、説明書きを早急に改めるべきです。これはただのアース棒です。

対象商品 : 70166399
2023-08-31
用途: 屋外装置設備の接地作業
有限会社エービー精工

商品紹介の写真にはアース棒用リード端子 も掲載されていたし、リード線の太さ等の説明もあったので手配したが、実際は接地棒のみで、アース棒用リード端子は付属されておらず、現地工事にて使用できなかった。
工事に支障が出て、非常に困った。
商品の内容と違う説明と写真の掲載はしないでほしい。

MonotaROからの回答

大変ご迷惑おかけしまして申し訳ありません。
商品情報と画像について確認し訂正させて頂きます。
何かありましたら、弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする