TRUSCO
ラックテナー
背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。
最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。
中間棚は、軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途
物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に
トラスコ品番
206-3926
材質
本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
質量(kg)
40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
650×850×1700
キャスター径(Φmm)
150
アズワン品番
64-8659-60
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
243
均等積載量(kg/段)
500
外寸法・奥行(mm)
850
有効内寸法・奥行(mm)
595
有効内寸法・高さ(mm)
1457
有効内寸法・幅(mm)
780
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70165166
RCT-8565
¥
70,170
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません