曜日別特売

ラックテナー用中間棚 ハーフサイズ 中間棚板

ラックテナー用中間棚 ハーフサイズ 中間棚板 - TRUSCOラックテナー用中間棚 ハーフサイズ 中間棚板 - TRUSCOラックテナー用中間棚 ハーフサイズ 中間棚板 - TRUSCO

RCT-8565専用の奥行が半分の追加棚です。
軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。

トラスコ品番206-3928材質アルミ質量(kg)2.5サイズハーフサイズアズワン品番64-8659-62外寸法・幅(mm)750均等積載量(kg/段)100外寸法・奥行(mm)287内容量1枚
注意
※幅×奥行のサイズは、フック部除いています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70165175RCT-ALH
12,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする