TRUSCO
ユニット型壁面書庫(スチール引違い)
ラッチ付きですので、地震の際も勝手に開くようなことがありません。
仕様
追加棚板:UBK-01TS
付属品
棚板5枚
トラスコ品番
194-7842
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
74
高さ(mm)
2100
種類
引違い
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
設置方式
下置き専用
アズワン品番
64-8761-82
鍵
シリンダ錠
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×2100
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
均等耐荷重(kg/段)
60
内容量
1台
注意
※ご利用の場合は、ベース(UBBK-06)をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70165123
USBK-21
¥
109,440
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません