TRUSCO
ユニット型壁面書庫(両開き) アジャスター付
180°のフルオープンヒンジでありながら、扉を閉めても本体からヒンジがはみ出しません。
180°開くことで扉を開けても通路の邪魔になりません。
仕様
追加棚板:UBK-01T
付属品
棚板5枚、アジャスター
トラスコ品番
194-7843
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
78
色
ブラック
高さ(mm)
2160
種類
両開き
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
棚段数
6
設置方式
下置き専用
棚段数(段)
6
アズワン品番
64-8759-03
鍵
シリンダー錠
均等積載量(kg/段)
60
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×2160
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
均等耐荷重(kg/段)
60
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大型商品の為、台数が多い場合チャーター手配(別途チャーター費発生)になることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70165139
UHBK-21B
¥
113,160
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません