TRUSCO
ユニット型壁面書庫(枠付ガラス引違い)
種類
引違い
材質
スチール(メラミン焼付塗装)、ガラス
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
60
鍵
シリンダ錠
設置方式
上置き・下置き両用
棚板調整ピッチ(mm)
16.75
仕様
追加棚板:UW-01TS
均等耐荷重(kg/段)
60
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(UBW-06)をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70165148
UJRW-11
39
1050
180
棚板2枚
¥
75,310
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70165157
UJRW-7
27
720
120
棚板1枚
¥
66,070
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。