TRUSCO
ローラーキャビネット 4段トップチェスト付
トップチェスト付ローラーキャビネットです。
オールロック式のため、一度にすべての引出しがロックできます。
ラッチ機構付のため、振動があった場合に引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。
付属品
TRC-C4
材質
スチール
天板耐荷重(kg)
120/台
ストッパー
あり
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70165385
TRC-121C4R
4
420
30
あり
950
460
690
100
固定×2、自在×2
ウレタン
レッド
¥
218,080
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70165403
TRC-042C4R
6
420
30
あり
950
460
690
100
固定×2、自在×2
ウレタン
レッド
¥
251,780
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70165428
TRC-123C4R
6
420
30
あり
950
460
690
100
固定×2、自在×2
ウレタン
レッド
¥
258,190
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70165446
TRC-070C4R
7
420
30
あり
950
460
690
100
固定×2、自在×2
ウレタン
レッド
¥
269,960
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70165464
TRC-232C4R
7
420
30
あり
950
460
690
100
固定×2、自在×2
ウレタン
レッド
¥
271,740
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70165489
TRC-341C4R
8
420
30
あり
950
460
690
100
固定×2、自在×2
ウレタン
レッド
¥
285,180
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。