3rd
ドアストッパー
シンプルなデザインの床付タイプの戸当りです。
用途
床付タイプ
幅(mm)
25
材質/仕上
亜鉛/ラバー
高さ(mm)
25
質量(g)
65
タイプ
戸当たりタイプ
内容量
1個
注意
※ラバーは全色グレー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70132783
28D-N00FL-LS
206-6738
ライトシルバー
64-8361-06
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
70132799
28D-N00FL-BK
206-6739
ブラック
64-8361-05
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
70132808
28D-N00FLSHC
206-6740
シルバーヘアライン
64-8361-07
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください