ホワイトボードパネル

ホワイトボードパネル - WRITEBESTホワイトボードパネル - WRITEBESTホワイトボードパネル - WRITEBESTホワイトボードパネル - WRITEBESTホワイトボードパネル - WRITEBESTホワイトボードパネル - WRITEBEST

モダンなデザインで、多様化するオフィスに馴染みます。
ストッパー付きのナイロンキャスターです。
両面仕様です。

セット内容マグネット2個、マグネットペントレー1個、ラーフル1個材質脚:スチール、板面:スチール、フレーム:アルミニウム、ABS樹脂(板面)白、(枠)マットグレー種類脚付き・無地表示内容無地材質(表面)スチール内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70136773MBP45206-541323.61200×1500
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
70136764MBP44206-541219.71200×1200
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70136789MBP46206-541427.71200×1800
オープン
38,980
42,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70136798MBP43206-541115.651200×900
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70136807MBP53206-5415181500×900
38,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする