曜日別特売

ミーティングチェア

ミーティングチェア - TRUSCOミーティングチェア - TRUSCOミーティングチェア - TRUSCOミーティングチェア - TRUSCOミーティングチェア - TRUSCOミーティングチェア - TRUSCOミーティングチェア - TRUSCOミーティングチェア - TRUSCO

TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです。
座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散のウレタンを採用しました。

用途会議室、ミーティングルームに。幅(mm)約548質量(kg)6.3高さ(mm)841種類ミーティングチェア奥行(mm)552キャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛ありキャスター径(Φmm)50座幅(mm)440材質(脚部)PA樹脂成形品、スチール材質(座面)PA樹脂成形品、ポリウレタンフォーム座奥行(mm)430材質(背)PC樹脂成形品、テンションファブリックメッシュスタッキング可(平行)脚の種類キャスター脚メモ台なし材質(肘部)PA樹脂成形品内容量1脚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
トラスコ品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70141007CMC-OR4356.3207-2934オレンジ
24,880
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
70141016CMC-GR4356.3207-2933グリーン
24,880
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
70141025CMC-BK4356.3207-2932ブラック
24,880
18,980
20,878(税込)
当日出荷
70141034CMC-B4356.3207-2931ブルー
24,880
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする