不織布バッグ アドバッグ75

不織布バッグ アドバッグ75 - エーワン[不織布]不織布バッグ アドバッグ75 - エーワン[不織布]不織布バッグ アドバッグ75 - エーワン[不織布]不織布バッグ アドバッグ75 - エーワン[不織布]不織布バッグ アドバッグ75 - エーワン[不織布]不織布バッグ アドバッグ75 - エーワン[不織布]不織布バッグ アドバッグ75 - エーワン[不織布]
(1件のレビュー)

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

用途カタログや書類の持ち運びに材質ポリプロピレン内容量1袋(20枚)
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70150868LC0811AB20206-4175A4小判抜き400270
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150877LC0811AD20206-4176A4小判抜き400270
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150886LC0811AG20206-4177ダークブラウンA4小判抜き400270
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150895LC0820AB20206-4577A4持ち手付270350
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150904LC0820AD20206-4578A4持ち手付270350
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150913LC0820AG20206-4579ダークブラウンA4持ち手付270350
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70150868
2022-10-03
用途: 書類の持ち運び、保存に便利が良いです
製造業

書類の保管、持ち運びに重宝してます。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする