曜日別特売

不織布バッグ ベーシックトート75

不織布バッグ ベーシックトート75 - エーワン[不織布]不織布バッグ ベーシックトート75 - エーワン[不織布]不織布バッグ ベーシックトート75 - エーワン[不織布]不織布バッグ ベーシックトート75 - エーワン[不織布]不織布バッグ ベーシックトート75 - エーワン[不織布]不織布バッグ ベーシックトート75 - エーワン[不織布]不織布バッグ ベーシックトート75 - エーワン[不織布]不織布バッグ ベーシックトート75 - エーワン[不織布]

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

用途カタログや書類の持ち運びに材質ポリプロピレン
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
マチ(mm)
横(mm)
縦(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70150956LC0480AB201個(20枚)A4ヨコ903202400.7
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150965LC0480AD201個(20枚)A4ヨコ903202400.7
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150974LC0480AG201個(20枚)A4ヨコ90320240ダークブラウン0.7
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150999LC0490AD201個(20枚)A4タテ902603300.6
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151008LC0490AG201個(20枚)A4タテ90260330ダークブラウン0.6
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151017LC0450AB201個(20枚)1103203300.9
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
70151026LC0450AD201個(20枚)1103203300.9
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
70151035LC0450AG201個(20枚)110320330ダークブラウン0.9
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151044LC0400AB101個(10枚)中ヨコ1204503200.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70151069LC0400AG101個(10枚)中ヨコ120450320ダークブラウン0.7
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151078LC0451AB101個(10枚)中タテ1203204500.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70151087LC0451AD101個(10枚)中タテ1203204500.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70151096LC0451AG101個(10枚)中タテ120320450ダークブラウン0.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
70150983LC0490AB201個(20枚)A4タテ902603300.6
オープン
2,498
2,748(税込)
欠品中
70151053LC0400AD101個(10枚)中ヨコ1204503200.7
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする