エーワン[不織布]
不織布バッグ ベーシックトート100
不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。
用途
カタログや書類の持ち運びに
材質
ポリプロピレン
全18種類を絞り込む
色
ダークブラウン
紺
黒
サイズ
選択してください
A4タテ
A4ヨコ
中タテ
中ヨコ
大
小
内容量
1個(10枚)
1個(20枚)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
マチ(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151105
LC0180AB20
1個(20枚)
黒
0.8
240
320
90
A4ヨコ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
70151114
LC0180AD20
1個(20枚)
紺
0.8
240
320
90
A4ヨコ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151123
LC0180AG20
1個(20枚)
ダークブラウン
0.8
240
320
90
A4ヨコ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151139
LC0190AB20
1個(20枚)
黒
0.9
330
260
90
A4タテ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151148
LC0190AD20
1個(20枚)
紺
0.9
330
260
90
A4タテ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151157
LC0190AG20
1個(20枚)
ダークブラウン
0.9
330
260
90
A4タテ
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151175
LC0550AD20
1個(20枚)
紺
1
330
320
110
小
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151184
LC0550AG20
1個(20枚)
ダークブラウン
1
330
320
110
小
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151218
LC0100AG10
1個(10枚)
ダークブラウン
0.8
320
450
120
中ヨコ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70151227
LC0551AB10
1個(10枚)
黒
0.6
450
320
120
中タテ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
70151236
LC0551AD10
1個(10枚)
紺
0.6
450
320
120
中タテ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
70151245
LC0551AG10
1個(10枚)
ダークブラウン
0.6
450
320
120
中タテ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151254
LC0552AB10
1個(10枚)
黒
0.9
400
530
120
大
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
70151263
LC0552AD10
1個(10枚)
紺
0.9
400
530
120
大
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
70151166
LC0550AB20
1個(20枚)
黒
1
330
320
110
小
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
70151209
LC0100AD10
1個(10枚)
紺
0.8
320
450
120
中ヨコ
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
70151279
LC0552AG10
1個(10枚)
ダークブラウン
0.9
400
530
120
大
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
70151193
LC0100AB10
1個(10枚)
黒
0.8
320
450
120
中ヨコ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください