不織布バッグ カジュアルトート

不織布バッグ カジュアルトート - エーワン[不織布]不織布バッグ カジュアルトート - エーワン[不織布]不織布バッグ カジュアルトート - エーワン[不織布]不織布バッグ カジュアルトート - エーワン[不織布]不織布バッグ カジュアルトート - エーワン[不織布]不織布バッグ カジュアルトート - エーワン[不織布]不織布バッグ カジュアルトート - エーワン[不織布]不織布バッグ カジュアルトート - エーワン[不織布]

不織布製で風合いが良く持ちやすいバッグです。

用途カタログや書類の持ち運びに材質ポリプロピレン
全15種類を絞り込む
サイズ
内容量
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
マチ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70151297LC0528AD201個(20枚)0.5190200100特小
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151306LC0528AG201個(20枚)ダークブラウン0.5190200100特小
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151315LC0529AB201個(20枚)0.724032090A4ヨコ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151324LC0529AD201個(20枚)0.724032090A4ヨコ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151333LC0529AG201個(20枚)ダークブラウン0.724032090A4ヨコ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151349LC0530AB201個(20枚)0.733026090A4タテ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151358LC0530AD201個(20枚)0.733026090A4タテ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151367LC0530AG201個(20枚)ダークブラウン0.733026090A4タテ
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151376LC0533AB101個(10枚)1400530120
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151385LC0533AD101個(10枚)1400530120
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151394LC0533AG101個(10枚)ダークブラウン1400530120
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151403LC0534AB101個(10枚)1500500180特大
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
70151419LC0534AD101個(10枚)1500500180特大
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
70151428LC0534AG101個(10枚)ダークブラウン1500500180特大
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
70151288LC0528AB201個(20枚)0.5190200100特小
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする