キングコーポレーション
ペーパーポケットホルダー
U字部分が大きく、タイトルがわかりやすく取り出しが簡単です。
ボールペン等で記入ができ、ネーム印も押印できます。
用途
書類の一時保管、見積書などのプレゼン資料入れ
色
茶
仕様
ポケットホルダー未晒 100
トラスコ品番
208-0663
質量(kg)
7.4
縦(mm)
310
横(mm)
220
アズワン品番
64-8322-33
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152033
011101
220
310
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください