キングコーポレーション
ポストイン封筒
定形外規格内に対応の為、配送コスト削減できます!
サイズ
定形外
テープ種類
クイック
縦(mm)
335
横(mm)
250
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
30
テープ
あり
窓枠
なし
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152085
190421
1箱(100枚)
208-0777
白
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70152119
POSTINM10
1パック(10枚)
208-0780
茶
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください