キングコーポレーション
ポストイン封筒
ポスト投函可能なマチが付いたガゼット貼封筒です。
定形外タイプは、定形外規格内に対応しています。
小タイプは、定形外規格内、ネコポスに対応しています。
トラスコ品番
208-0778
色
茶
サイズ
小
質量(g)
195
テープ種類
クイック
縦(mm)
305
横(mm)
225
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
25
アズワン品番
64-8644-64
テープ
あり
窓枠
なし
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152094
POSTIN10
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください