キングコーポレーション
ポストイン封筒
軽包装資材として使えるケース。
定形外規格内に対応の為、配送コスト削減できます!
トラスコ品番
208-0779
色
白
サイズ
定形外
質量(g)
265
テープ種類
クイック
縦(mm)
335
横(mm)
250
郵便番号欄
なし
マチ(mm)
30
テープ
あり
窓枠
なし
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152103
POSTINK10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください