曜日別特売

ボディドクター マルチフィット ポント

ボディドクター マルチフィット ポント - SOFT99ボディドクター マルチフィット ポント - SOFT99ボディドクター マルチフィット ポント - SOFT99ボディドクター マルチフィット ポント - SOFT99

「Bodydoctor」シリーズ独自の天然ラテックスの心地良さはそのままに、よりコンパクト&カジュアルなデザインとなったマルチシートクッションです。
腰・ヒップ一体型でシートに「Ponto」と置くだけで腰から太腿までをサポートします。
自動車の内装やインテリアに合わせて選べる5色のカラーバリエーションです。
自動車のシート以外にも、オフィスやご自宅のクッションとしてもお使い頂けます。

用途自動車用・家庭用・オフィス用サポートクッション材質中材:天然ラテックス、カバー表生地:ポリエステルスムース、カバー側生地:ポリエステル100%幅(mm)350高さ(mm)200質量(g)697奥行(mm)350内容量1個
注意
※本製品は疲労低減、腰痛予防、しびれ症状の改善などを保証した医療機器ではありません。
※体感については個人差があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7015250502522195-0127インディゴブルー64-8323-80
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
7015252302524195-0129ダークレッド64-8323-82
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
7015249602521195-0126モカブラウン64-8323-79
オープン
取扱い終了
7015251402523195-0128マリンホワイト64-8323-81
オープン
取扱い終了
7015253902525195-0130リッチブラック64-8323-83
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフト99『ボディドクター』【SOFT99 TV】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする