スナップホースクリップHerbie Clip

スナップホースクリップHerbie Clip - HCLスナップホースクリップHerbie Clip - HCLスナップホースクリップHerbie Clip - HCLスナップホースクリップHerbie Clip - HCLスナップホースクリップHerbie Clip - HCLスナップホースクリップHerbie Clip - HCLスナップホースクリップHerbie Clip - HCLスナップホースクリップHerbie Clip - HCL
(1件のレビュー)

鋸歯状の刃(ギザギザ)が上下についており、強い締付けも可能です。
樹脂製なので錆の心配がありません。
様々なサイズから選べます。
着脱が容易にできます。
一時的な仮止めなど、専用工具で取り外して使いまわしできます。

用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66内容量1袋(100個)
注意
※開封後はすぐに使用するか、空気に触れないように保管して下さい。
全16種類を絞り込む
最大径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70133474HC-C-PA66-BK206-82121.70.2410.211.8
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133483HC-CC-PA66-BK206-82131.80.2411.513.4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133499HC-D-PA66-BK206-82141.70.2212.013.8
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133508HC-E-PA66-BK206-821520.3613.115.1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133517HC-F-PA66-BK206-821620.3815.017.1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133526HC-G-PA66-BK206-82172.10.33216.919.1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
70133535HC-H-PA66-BK206-82182.10.36418.120.6
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133544HC-J-PA66-BK206-82192.10.420.323.0
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
70133553HC-K-PA66-BK206-82202.20.46723.126.1
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133569HC-L-PA66-BK206-82212.10.43424.527.6
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133578HC-M-PA66-BK206-82222.20.626.529.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133587HC-N-PA66-BK206-822320.66728.832.2
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133596HC-A-PA66-BK206-82081.40.0675.66.5
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
70133605HC-AA-PA66-BK206-82091.60.16.57.9
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133614HC-B-PA66-BK206-82101.60.17.99.2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133623HC-BB-PA66-BK206-82111.70.139.210.3
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70133614
2022-10-20
用途: ホースとタケノコの接続
卸売・小売業

8×5mmのチューブとΦ6.7のタケノコの接続箇所を締めるのに、丁度よい大きさでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする