HCL
スナップホースクリップEzyclamp
特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。
水中、海中でも使用でき、高い耐侯性があります。
用途
一般産業、管材、自動車関連、理化学、港湾産業のホースやパイプなどの締付け用。
材質
ナイロン12
厚さ(mm)
3.25
バンド幅(mm)
13
締付トルク(N・m)
2.0
六角(mm)
8.0
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70133648
PWD-13-100-SC-PA12-BK
206-8231
1.5
25
100
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133684
PWD-13-150-SC-PA12-BK
206-8233
1.96
75
150
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133709
PWD-13-50-SC-PA12-BK
206-8229
1.04
25
50
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133727
PWD-13-75-SC-PA12-BK
206-8230
1.27
25
75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133666
PWD-13-125-SC-PA12-BK
206-8232
1.73
50
125
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください