曜日別特売

スナップホースクリップEzyclamp

スナップホースクリップEzyclamp - HCLスナップホースクリップEzyclamp - HCLスナップホースクリップEzyclamp - HCLスナップホースクリップEzyclamp - HCLスナップホースクリップEzyclamp - HCLスナップホースクリップEzyclamp - HCLスナップホースクリップEzyclamp - HCLスナップホースクリップEzyclamp - HCL

特殊な折り目をつけたケーブルは、真円に近い形で締付けられるので漏れの心配が少ないです。

用途ホースの締付けやケーブルの結束に。材質ナイロン66厚さ(mm)3.25バンド幅(mm)13締付トルク(N・m)2.0六角(mm)8.0内容量1袋(100本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70133657PWD-13-100-SC-PA66-BK206-82261.70925100
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133675PWD-13-125-SC-PA66-BK206-82271.97150125
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133693PWD-13-150-SC-PA66-BK206-82282.23375150
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133718PWD-13-50-SC-PA66-BK206-82241.1842550
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133736PWD-13-75-SC-PA66-BK206-82251.4462575
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする