曜日別特売

Pクリップ スチール(亜鉛コート処理)

Pクリップ スチール(亜鉛コート処理) - JUBILEEPクリップ スチール(亜鉛コート処理) - JUBILEEPクリップ スチール(亜鉛コート処理) - JUBILEEPクリップ スチール(亜鉛コート処理) - JUBILEE

スチールに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。

用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質スチール(亜鉛コート処理)、ゴムライナー(EPDM)厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)12.7内容量1袋(20個)
注意
※取り付け用ネジ別売
全27種類を絞り込む
最大径(Φmm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
最大径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70133919JPC010MS195-0846125.11064-8570-10
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133928JPC012MS195-0847145.11264-8569-41
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133937JPC013MS195-0848145.11364-8569-43
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133946JPC014MS195-0849165.11464-8569-45
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133955JPC015MS195-0850165.11564-8569-47
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133964JPC016MS195-0851185.11664-8569-49
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133973JPC017MS195-0852185.11764-8569-51
オープン
4,288
4,717(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133989JPC018MS195-0853205.11864-8569-53
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
70133998JPC019MS195-0854225.11964-8569-55
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134007JPC020MS195-08552302064-8570-12
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
70134016JPC021MS195-08562502164-8570-14
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134025JPC022MS195-08572702264-8569-01
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134034JPC025MS195-08582902564-8569-03
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134043JPC027MS195-08593102764-8568-86
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134059JPC028MS195-08603102864-8568-88
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134068JPC029MS195-08613102964-8570-16
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134077JPC030MS195-08623303064-8570-18
オープン
5,388
5,927(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134086JPC032MS195-08633303264-8569-20
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134095JPC035MS195-08643703564-8569-22
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70134113JPC044MS195-0866471.54464-8569-26
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134129JPC048MS195-0867471.54864-8570-20
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134138JPC052MS195-0868471.55264-8570-22
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134147JPC005MS195-084285.1564-8570-02
オープン
3,188
3,507(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134156JPC006MS195-0843105.1664-8570-04
オープン
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
70134165JPC008MS195-0844105.1864-8570-06
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134174JPC009MS195-0845125.1964-8570-08
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134104JPC040MS195-0865411.54064-8569-24
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする