曜日別特売

Pクリップ ステンレス(SUS304)

Pクリップ ステンレス(SUS304) - JUBILEEPクリップ ステンレス(SUS304) - JUBILEEPクリップ ステンレス(SUS304) - JUBILEE

ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。
最適なライナーゴムで振動などを吸収します。

用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
注意
※取り付け用ネジ別売
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大径(Φmm)
質量(g)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70134183JPC010SS1袋(20個)10205.10.7
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
70134199JPC012SS1袋(20個)12225.10.7
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134208JPC013SS1袋(20個)13205.10.7
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134217JPC014SS1袋(20個)14245.10.7
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134226JPC015SS1袋(20個)15245.10.7
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134235JPC016SS1袋(20個)16265.10.9
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134244JPC017SS1袋(20個)17265.10.9
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134253JPC018SS1袋(20個)18285.10.9
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134269JPC019SS1袋(20個)19305.10.9
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134278JPC020SS1袋(20個)202700.9
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134287JPC021SS1袋(20個)213100.9
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134296JPC022SS1袋(20個)223100.9
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134305JPC025SS1袋(20個)253300.9
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134314JPC027SS1袋(20個)273700.9
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134323JPC028SS1袋(20個)283700.9
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134339JPC029SS1袋(20個)293900.9
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134348JPC030SS1袋(20個)304100.9
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134357JPC032SS1袋(20個)324100.9
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134366JPC035SS1袋(20個)354300.9
オープン
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134384JPC044SS1袋(20個)44571.50.9
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134393JPC048SS1袋(20個)48571.50.9
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134409JPC052SS1袋(20個)52571.50.9
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134418JPC005SS1袋(20個)5105.10.7
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134436JPC006SS1袋(20個)6145.10.7
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134445JPC008SS1袋(20個)8165.10.7
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134454JPC009SS1袋(20個)9185.10.7
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134375JPC040SS1袋(20個)40511.50.9
オープン
8,298
9,128(税込)
欠品中
70134427JPC060SS1袋(15個)60431.50.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする