JUBILEE
スペードホースバンド
工具不要で簡単に締め付けられます。
メンテンナスや清掃で頻繁に取外しが必要な散水ホース、ダクトホースなどに最適です。
手動なのでトルクの調整が簡単です。
用途
散水ホース、ダクトホースなどの締付けに。
材質/仕上
スチール(亜鉛コート処理)
厚さ(mm)
0.762
バンド幅(mm)
9.9
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
バンド幅(mm)
締付トルク(N・m)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70134463
WS016
11
16
9.9
3.4
195-0899
275.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134479
WS022
12
22
9.9
3.4
195-0901
305.1
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134488
WS020
13
20
9.9
3.4
195-0900
285.1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134497
WS027
16
27
9.9
3.4
195-0902
305.1
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134506
WS032
20
32
9.9
3.4
195-0903
345.1
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134515
WS040
25
40
9.9
4.5
195-0904
450
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134524
WS045
30
45
9.9
4.5
195-0905
618
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
70134533
WS050
32
50
9.9
4.5
195-0906
470
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134549
WS060
40
60
9.9
4.5
195-0907
510
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134558
WS070
50
70
9.9
4.5
195-0908
610
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134567
WS012
9.5
12
9.9
3.4
195-0898
262.6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください