曜日別特売

自在ホースバンドフレキシバンド

自在ホースバンドフレキシバンド - JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンド - JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンド - JUBILEE自在ホースバンドフレキシバンド - JUBILEE

専用工具を使って、強力なトルクで締付けることができます。

用途標識、看板などの公共物、自動車、海洋、食品業界などに。材質/仕上ステンレス(SUS304)長さ(m)30内容量1箱
注意
※締付けには専用工具が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70134576FB13B130.752230
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134594FB16B160.752700
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
70134619FB19B190.753190
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70134637FB09B90.651470
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする