ホースバンド用締付け工具

ホースバンド用締付け工具 - JUBILEEホースバンド用締付け工具 - JUBILEE

フレキシブルタイプで狭く手の届きにくい場所でも、ホースバンドの締付けが可能です。

用途ホースバンドの締付けに。トラスコ品番195-0838全長(mm)260材質/仕上軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP+TPV質量(g)140アズワン品番64-8524-48内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70134664FLX
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする