JUBILEE
ホースバンド用締付け工具
Y字型ハンドルで高いトルクをかけて締付ける事ができます。
用途
ホースバンドの締付けに。
トラスコ品番
195-0839
全長(mm)
95
材質/仕上
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC
質量(g)
80
アズワン品番
64-8453-61
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70134673
CDR95
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください