CEJN(セイン)
オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース)
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。
長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途
大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。
材質/仕上
リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム
最高使用圧力(MPa)
2.0
幅(mm)
610
色
黒
高さ(mm)
648
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース寸法(内径×外径)(mm)
ホース寸法(全長)(m)
質量(kg)
取付金具(一次側)
奥行(mm)
取付金具(二次側)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70137394
19-911-4171
19×29
15
35
Rc3/4
251
R3/4
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
当日出荷
70137419
19-911-4152
12×21
23
34
Rc1/2
222
R1/2
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
セインセーフティリール - 開放型ホースリール巻き取り
参考になった