曜日別特売

カップリング保護カバー

カップリング保護カバー - CEJN(セイン)カップリング保護カバー - CEJN(セイン)カップリング保護カバー - CEJN(セイン)

カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます。

用途アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます。トラスコ品番216-5721適合機種eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)材質ゴム幅(mm)30高さ(mm)28質量(g)10奥行(mm)30カバー色アズワン品番64-8326-65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013744609-320-7007
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする